{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | aluminium; plastique | |
| Dim. int., P | 195 mm | |
| Dim. int., l | 485 mm | |
| Dim. int., H | 350 mm | |
| Poids | 9,575 kg | |
| Propriété | antichocs | |
| Equipement | roues; Poignée | |
| Volume | 36 l | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Couleur | gris; Rouge; noir | |
| Nombre, roues | 2 | |
| Nombre total de roues/roulettes | 2 pc. | |
| Domaine d’utilisation | Coffret | |
| Type de produit | coffret/valise | |
| Dim. ext., l | 285 mm | |
| Dim. ext., H | 450 mm | |
| Dim. ext. P | 520 mm | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture de serrage | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 56070097 | |
| EAN / GTIN | 4022668013563 | |
| Réf. fabricant | 56070097 | |
| Article hors catalogue | L60010 7375 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |