Metro a nastro con cornice triangolare in alluminio L.30m x larghezza nastro 13mm

Codice art.: 56036475
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Scala millimetro
Unità campo di misura metri
Campo di misura min. 0 m
Campo di misura max. 30 m
Larghezza del nastro 13 mm
Colore del nastro bianco
Tipo di flessometro Flessometro
Materiale Lega di alluminio; Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Lunghezza complessiva 30.000 mm
Ritorno automatico del nastro no
Peso 854 g
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56036475
EAN / GTIN 4022668364757
Codice del produttore 56036475
Numero-L L60010 6793
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Peso ridotto grazie al telaio triangolare in alluminio
  • Il pomello della manovella protegge i polpastrelli da eventuali lesioni
  • Robustezza grazie alla struttura resistente alla torsione
  • Design ergonomico dell’impugnatura
  • L’uscita tangenziale del nastro come protezione contro la deformazione del nastro stesso
  • L’asse metallico del nucleo della manovella garantisce una facilità di movimento permanente durante l’inserimento e l’estrazione.
  • Fibra di vetro, bianca, 13 mm, graduazione in cm

Proprietà:

  • Larghezza del nastro: 13 mm
  • L [m]: 30 m
  • Peso: 854 g