Framebandmaat, 30 m

Artikelnummer: 56036475
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
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56036475
EAN/GTIN 4022668364757
Nummer fabrikant 56036475
L-nummer L60010 6793

Omschrijving

Omschrijving:

  • Laag gewicht door aluminium driehoekig frame
  • De draaiknop beschermt de vingertoppen tegen letsel
  • Robuust dankzij torsiebestendige constructie
  • Ergonomisch ontwerp met handgreep
  • Tangentiële uitvoer van de band ter bescherming tegen vervorming van de riem
  • De metalen as van de krukkern zorgt voor een continue, soepele werking bij het in- en uitrollen
  • Glasvezel, wit, 13 mm, pitch in cm.

Kenmerk:

  • Strookbreedte: 13 mm
  • L [m]: 30 m
  • Gewicht: 854 g