{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Graduations | millimètre | |
| Unité de plage de mesure | Mètre | |
| Plage de mesure min | 0 m | |
| Plage de mesure max. | 30 m | |
| Largeur du ruban | 13 mm | |
| Couleur du ruban | blanc | |
| Type de mètre-ruban | mètre-ruban | |
| Matériau | alliage d’aluminium; polyamide renforcé de fibres de verre | |
| Longueur totale | 30 000 mm | |
| Rembobinage automatique du ruban | non | |
| Poids | 854 g | |
| Type de produit | mètre-ruban |
| Référence article | 56036475 | |
| EAN / GTIN | 4022668364757 | |
| Réf. fabricant | 56036475 | |
| Article hors catalogue | L60010 6793 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |