Martello da macchinista ″ AluTEC 3K ″, 300 g

Codice art.: 56032010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56032010
EAN / GTIN 4022668012061
Codice del produttore 56032010
Numero-L L60010 7275

Descrizione

Descrizione:

  • Privo di vibrazioni dannose e quindi molto delicato sulle articolazioni
  • Ergonomico, il martello è incomparabilmente leggero e sicuro in mano
  • Struttura high-tech praticamente indistruttibile per la massima sicurezza
  • Collare forgiato per una maggiore protezione
  • manico a 3 componenti con anima speciale in alluminio come base per eccellenti proprietà meccaniche
  • Insensibile agli oli e ai solventi

Proprietà:

  • Peso testa del martello: 300
  • Lunghezza [mm]: 302 mm
  • Peso: 472 g