Machinistenhamer ″ AluTEC 3K ″, 300 g

Artikelnummer: 56032010
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56032010
EAN/GTIN 4022668012061
Nummer fabrikant 56032010
L-nummer L60010 7275

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vrij van schadelijke trillingen en daardoor zeer zacht voor de gewrichten
  • Ergonomisch, de hamer is onvergelijkbaar licht en veilig in de hand
  • Vrijwel onverwoestbare hightech constructie voor maximale veiligheid
  • Gesmede kraag voor extra bescherming
  • 3-componenthandgreep met speciale aluminium kern als basis voor uitstekende mechanische eigenschappen
  • Ongevoelig voor olie en oplosmiddelen

Kenmerk:

  • Gewicht hamerkop: 300
  • Lengte [mm): 302 mm
  • Gewicht: 472 g