Zámečnické kladivo 300 g

Artiklové číslo: 56032010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56032010
EAN / GTIN 4022668012061
Číslo výrobce 56032010
L-číslo L60010 7275
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Bez škodlivých vibrací, a proto velmi šetrné ke kloubům.
  • Ergonomické kladivo je nesrovnatelně lehké a bezpečně padne do ruky.
  • Prakticky nezničitelná high-tech konstrukce pro maximální bezpečnost
  • Kovaný límec pro dodatečnou ochranu
  • třísložková rukojeť se speciálním hliníkovým jádrem jako základem vynikajících mechanických vlastností
  • Necitlivé na oleje a rozpouštědla

Charakteristika:

  • Hmotnost kladiva: 300
  • Délka mm (L): 302 mm
  • Hmotnost: 472g