Marteau de machiniste ″ AluTEC 3K ″, 300 g

Réf.: 56032010
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56032010
EAN / GTIN 4022668012061
Réf. fabricant 56032010
Article hors catalogue L60010 7275

Description

Description:

  • Exempt de vibrations nocives et donc très doux sur les articulations
  • Ergonomique, le marteau est incomparablement léger et sûr dans la main
  • Construction high-tech pratiquement indestructible pour une sécurité maximale
  • Col forgé pour plus de protection
  • poignée à 3 composants avec noyau en aluminium spécial comme base pour des propriétés mécaniques exceptionnelles
  • Insensible à l'huile et aux solvants

Caractéristique(s):

  • Poids tête de marteau: 300
  • Longueur mm (L): 302 mm
  • Poids: 472 g