RXCR 05T1 IC328 Inserti tondi rettificati con spoglia positiva.

Codice art.: 5602345
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5602345
EAN / GTIN 7291075118322
Codice del produttore 5602345
Numero-L L23910 1068

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 1.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2.5 mm
  • Spessore inserto (S) 1.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto