RXCR 05T1 IC328 Plaquitas Redondas de Fresado Rectificadas de Precisión con Desprendimiento Positivo

Número de artículo: 5602345
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 5602345
EAN / GTIN 7291075118322
Número del fabricante 5602345
Número L L23910 1068

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 1.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 1.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Productos adecuados