RXCR 05T1 IC328 Plaquettes rondes de fraisage rectifiées avec géométrie de coupe positive

Réf.: 5602345
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 5602345
EAN / GTIN 7291075118322
Réf. fabricant 5602345
Article hors catalogue L23910 1068

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 1.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 1.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8