{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Length | 53 mm | |
| Diameter of head | 16 mm | |
| Overall diameter | 80 mm | |
| Number of claws | 6 | |
| Gripping range | 23 mm | |
| Material of surface | matt sandblasted | |
| Total weight | 1,762 g | |
| Type of product | claw retriever |
| Codice articolo | 558638 | |
| EAN / GTIN | 4020772019495 | |
| Codice del produttore | 558638 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |