Pinza sin unidad de equilibrio, hidráulica

Número de artículo: 558638
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 53 mm
Diámetro cabeza 16 mm
Diámetro total 80 mm
Número de garras 6
Alcance de agarre 23 mm
Material superficie Efecto chorreado mate
Peso total 1.762 g
Tipo de producto Pinza de garras

Identificación y clasificación

Número de artículo 558638
EAN / GTIN 4020772019495
Número del fabricante 558638
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pinza sin unidad de compensación, hidráulica, para la manipulación de piezas en la máquina herramienta.

Característica:

  • Presión de servicio
    P min: 35 bar
  • Presión de servicio
    P máx.: 40 bar
  • Carrera: 23 mm
  • Fuerza de agarre F: 250, 500, 1000 N..
  • peso: 1762 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Circuito de falla ØDs: 80,0 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Expansión de pinza L5: 80 mm