Chapadlo bez vyvažovací jednotky, hydraulické

Artiklové číslo: 558638
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 53 mm
Průměr hlavy 16 mm
Průměr celkový 80 mm
Počet drápů 6
Vzdálenost dosahu 23 mm
Materiál povrch Matné pískování
Hmotnost celkem 1 762 g
Druh produktu Montážní servisní kleštiny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558638
EAN / GTIN 4020772019495
Číslo výrobce 558638
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Chapadlo bez kompenzační jednotky, hydraulické, pro manipulaci s obrobkem v obráběcím stroji.

Charakteristika:

  • Provozní tlak
    Min. P: 35 bar
  • Provozní tlak
    P max: 40 bar
  • Zdvih: 23 mm
  • Síla uchopení F: 250, 500, 1000 N.
  • hmotnost: 1762 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Poruchový obvod ØDS: 80,0 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Rozšíření úchopu L5: 80 mm