Prijemalo brez izravnalne enote, hidravlično

Št. art.: 558638
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Dolžina 53 mm
Premer glave 16 mm
Skupni premer 80 mm
Število krempljev 6
Doseg 23 mm
Material, površina nesvetleče peskano
Skupna masa 1.762 g
Vrsta izdelka prijemalo s tremi kraki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558638
EAN/GTIN 4020772019495
Številka proizvajalca 558638
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Prijemalo brez kompenzacijske enote, hidravlično, za rokovanje z obdelovancem v strojnem orodju.

Lastnosti:

  • Obratovalni tlak
    P min: 35 barov
  • Obratovalni tlak
    P max: 40 barov
  • Hod: 23 mm
  • Sila prijema F: 250, 500, 1000 N..
  • Masa: 1762 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Napaka tokokroga ØDs: 80,0 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Razširitev prijemalnika L5: 80 mm