{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Starcke 540 FK | |
| Forma | Es. triangolare | |
| Larghezza abrasivo | 83 mm | |
| Lunghezza abrasivo | 83 mm | |
| Platorello portante | carta | |
| Macchina di propulsione | Levigatrici roto-orbitali | |
| Attacco | Chiusura a strappo | |
| Grado di finezza | es. media | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Carta | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Foglio circolare con chiusura a strappo | |
| Materiale abrasivo | corindone normale (A) | |
| Granulometria (maglia) | 120 mesh | |
| Per materiale | wood; plastics; non-ferrous metals; steel | |
| Gruppo di materiali | multimateriale | |
| Caratteristiche | Con aspirazione della polvere | |
| Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro | 0,1 % |
| Codice articolo | 557635 120 | |
| EAN / GTIN | 4002748777714 | |
| Codice del produttore | 177771 | |
| Produttore/persona responsabile | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |