• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Brusné papírové trojúhelníky se suchým zipem (A) neděrované, Zrnitost: 120

Artiklové číslo: 557635 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    11,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    10,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar Tříhranný
Šířka brusiva 83 mm
Délka brusiva 83 mm
Nosný kotouč papír
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Papír
Označení výrobce Starcke 540 FK
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 120 mesh
vhodné pro materiál dřevo; Plasty; Neželezné a barevné kovy; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti S odsáváním prachu
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557635 120
EAN / GTIN 4002748777714
Číslo výrobce 177771
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusný papír Starcke 540 FK (papír F) s vysokou pevností a hustým osazením. Vysoký brusný výkon díky speciálně upravenému korundu (A).

Použití:

Univerzální použití k broušení kovů, neželezných kovů, laku, barev, dřeva a plastů.

Vhodné pro:

Vhodné pro Fein MultiMaster.