• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Triunghiuri de şlefuit cu scai pe hârtie (A) neperforat, Granulaţie: 120

Cod articol.: 557635 120
Reducere
0,45 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,40 € 0,45 € / 1 buc.
  • de la 50 bucăți
    0,33 € 0,37 € / 1 buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă Triunghiular
Material abraziv lățime 83 mm
Material abraziv lungime 83 mm
Disc purtător hârtie
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Grad de fineţe medie
Suport de material abraziv Hârtie
Denumirea producătorului Starcke 540 FK
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 120 mesh
Recomandat pentru material lemn; Materiale plastice; Metale neferoase; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Cu aspirare praf
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 557635 120
EAN / GTIN 4002748777714
Număr producător 177771
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hârtie de şlefuit Starcke 540 FK (hârtie F) cu rezistenţă ridicată şi pulverizare densă. Rată mare de îndepărtare a materialului datorită corindonului tratat special (A).

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru şlefuirea metalelor, metalelor neferoase, lacurilor, vopselelor, lemnului şi plasticului.

Adaptat pentru:

Adecvat pentru Fein MultiMaster.