{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type | forme triangulaire | |
| Largeur abrasif | 83 mm | |
| Longueur abrasif | 83 mm | |
| Support | papier | |
| Machine motrice | ponceuse excentrique | |
| Porte-outils | fermeture auto-agrippante | |
| Degré de finesse | type moyen | |
| Support | Papier | |
| Référence fabricant | Starcke 540 FK | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | disques abrasifs à fermeture auto-agrippante | |
| Abrasif | corindon normal (A) | |
| Granulométrie (mesh) | 120 mesh | |
| Pour matériau | bois; plastiques; Métaux non ferreux; acier | |
| Groupe de matières | multiMaterial | |
| Caractéristiques | avec aspiration des poussières | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 557635 120 | |
| EAN / GTIN | 4002748777714 | |
| Réf. fabricant | 177771 | |
| Fabricant/personne responsable | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de |