Tenditore asta di spinta con impugnatura arancione

Codice art.: 557455
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 557455
EAN / GTIN 4020772009120
Codice del produttore 557455
Numero-L L30090 790
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore asta di spinta con impugnatura arancione, design corto. Morsetti di compressione e tensione.
acciaio inox, lucidato. Guida asta di punteria lunga con filettatura di fissaggio e dado. Viti di accoppiamento incollate alla filettatura. I punti di supporto sono ingrassati. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completo di vite di serraggio antiruggine N. 6880NI.
Adatto anche per l’industria alimentare.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vite di pressione: M8x35
  • peso: 320 g
  • Dimensione: 3
  • A: 12
  • B: 57
  • E: 25
  • H: 33
  • H1: 120,5
  • Corsa: 40,0
  • HW min: 22
  • HW max: 37,5
  • L1: 108,0
  • L2: 16
  • L3: 115
  • M: M8
  • M2: M20x1,5
  • N: 33,0

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità