Upínač s tlačnou tyčí s oranžovou rukojeťí

Artiklové číslo: 557455
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557455
EAN / GTIN 4020772009120
Číslo výrobce 557455
L-číslo L30090 790
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínač s tlačnou tyčí s oranžovou rukojeťí, krátký design. Tlačný a napínací svorky.
Nerezová ocel ocel, leštěná. Dlouhé vodítko tlačné tyče s upevňovacím závitem a maticí. Dosedací šrouby přilepené ke závitu. Ložiskové body jsou namazané. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s nerezavějícími upínacími šrouby č. 6880NI.
Vhodné i pro potravinářský průmysl.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Upínací šroub: M8x35
  • hmotnost: 320 g
  • Velikost: 3
  • A: 12
  • Š: 57
  • E: 25
  • H: 33
  • H1: 120,5
  • Zdvih: 40,0
  • HW min: 22
  • HW max: 37,5
  • L1: 108,0
  • L2: 16
  • L3: 115
  • M: M8
  • M2: M20x1,5
  • N: 33,0