Tensor de varilla de empuje con empuñadura naranja

Número de artículo: 557455
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 557455
EAN / GTIN 4020772009120
Número del fabricante 557455
Número L L30090 790
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de barra de empuje con empuñadura naranja, diseño corto. Abrazaderas de compresión y tensión.
Stainless acero, pulido. Guía de varilla de empuje larga con hilo de sujeción y tuerca. Tornillos de acoplamiento pegados al hilo. Los puntos de rodamiento están engrasados. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de sujeción no oxidado Nº 6880NI.
También adecuado para la industria alimentaria.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Tornillo de sujeción: M8x35
  • peso: 320 g
  • Tamaño: 3
  • A: 12
  • An: 57
  • E: 25
  • H: 33
  • H1: 120,5
  • Carrera: 40,0
  • HW min.: 22
  • HW máx.: 37,5
  • L1: 108,0
  • L2: 16
  • L3: 115
  • M: M8
  • M2: M20x1,5
  • N: 33,0