Întinzător cu tijă de împingere cu mâner portocaliu

Cod articol.: 557455
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 557455
EAN / GTIN 4020772009120
Număr producător 557455
L-Număr L30090 790
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător cu tijă de împingere cu mâner portocaliu, design scurt. Cleme de compresie și tensiune.
Oțel inoxidabil, lustruit. Ghidaj lung al tijei de împingere cu filet de fixare și piuliță. Șuruburi de îmbinare lipite pe filet. Punctele de lagăr sunt lubrifiate. Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu șurub de prindere fără rugină nr. 6880NI.
De asemenea, potrivit pentru industria alimentară.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • F1: 2,5kN
  • F2: 2,5kN
  • Șurub de fixare: M8x35
  • greutate: 320 g
  • Dimensiuni: 3
  • A: 12
  • B: 57
  • E: 25
  • H: 33
  • H1: 120,5
  • Cursă: 40,0
  • HW min: 22
  • HW max: 37,5
  • L1: 108,0
  • L2: 16
  • L3: 115
  • M: M8
  • M2: M20x1,5
  • N: 33,0