FCP 196 IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana per punte DCN, per acciai e ghise (materiali ISO P e ISO K).

Codice art.: 5568161
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 2 articoli
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5568161
EAN / GTIN 7291075299854
Codice del produttore 5568161
Numero-L L24050 691

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 19.6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 19.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Protruding Length (LPR) 7.94 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 60 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.4 mm
  • Diametro della fresa (DC) 19.6 mm
  • Functional Length (LF) 6.5 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 19.0
  • Spessore inserto (S) 7.2 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 4.25 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.44 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 7.94 mm