FCP 196 IC908 Puntas de Taladrar Planas SUMOCHAM para Materiales de los Grupos ISO P y K

Número de artículo: 5568161
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5568161
EAN / GTIN 7291075299854
Número del fabricante 5568161
Número L L24050 691

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 19.6 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Voladizo (LPR) 7.94 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 60 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 19.6 mm
  • Longitud funcional (LF) 6.5 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19.0
  • Espesor de la plaquita (S) 7.2 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 4.25 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.44 mm
  • Voladizo (LPR) 7.94 mm