FCP 196 IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 5568161
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 stykker
  • Bestillingstrin: 2 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5568161
EAN/GTIN 7291075299854
Producentnummer 5568161
L-nummer L24050 691

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 19,6 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 19,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, kravelængde (LPR) 7,94 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 60 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 19,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 19,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,2 mm
  • Pilotbordiameter (PDD) 4,25 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,44 mm
  • Krave længde (LPR) 7,94 mm