DCN 170-204-19.05R-12D Punte con cuspidi indexabili (12xD) con passaggio del refrigerante interno e stelo cilindrico

Codice art.: 3202833
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3202833
EAN / GTIN 7291075297409
Codice del produttore 3202833
Numero-L L24040 615

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC) 0.669″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 17.0 ,Overall Length (OAL) 11.06″ ,Usable Length (LU) 8.15″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.984″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.669″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.705″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.669″
  • Decimale Equivalente: 0.669″
  • Diametro flangia (DF): 0.984″
  • Functional Length (LF): 8.968″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 17.0
  • Length Group: 12xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 170
  • Overall Length (OAL): 11.06″
  • Point Length (PL): 0.122″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 9.09″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.97″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 8.15″