ICK 063 IC908 Cuspidi intercambiabili DCN, per ghise (materiali ISO K)

Codice art.: 5566722
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 5566722
EAN / GTIN 7291075270747
Codice del produttore 5566722
Numero-L L24050 579

Descrizione

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 6.3 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees

Merkmal:

  • Anstellwinkel 30 Degrees
  • Schneidendurchmesser (DC) 6.3 mm
  • Funktionslänge (LF) 2.48 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 4 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.52 mm