ICK 063 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5566722
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 5566722
EAN / GTIN 7291075270747
Číslo výrobce 5566722
L-číslo L24050 579

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 6,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 6,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 6.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.48 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.52 mm