• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

ICK 063 IC908 Puntas de Taladrar SUMOCHAM para Materiales del Grupo ISO K

Número de artículo: 5566722
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 5566722
EAN / GTIN 7291075270747
Número del fabricante 5566722
Número L L24050 579

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 6.3 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 6.3 mm
  • Longitud funcional (LF) 2.48 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.0
  • Espesor de la plaquita (S) 4 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.52 mm

Productos adecuados