Levigatrice a disco ad angolo retto con braccio allungato da 3″ (76 mm) e 0,7 hp

Codice art.: 55565
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
Codice articolo 55565
EAN / GTIN 0616026555655
Codice del produttore 55565
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • La testa a profilo ribassato garantisce una maggiore accessibilità negli spazi ristretti
  • 0,84″ di spazio in più rispetto alla smerigliatrice angolare con corpo simile (55560) quando si utilizza un tampone montato su albero.
  • Set di ingranaggi di precisione/di dimensioni maggiori, progettato per garantire una maggiore durata e prestazioni ottimali dell’utensile.
  • Il grilletto “Featherable” consente all’operatore di regolare e controllare la velocità dell’utensile durante l’uso.
  • Il sistema di lubrificazione a stoppino garantisce una lubrificazione superiore dei componenti interni dell’utensile rispetto ai sistemi a grasso.

Proprietà:

  • Giri/min (max.): 18.000
  • Peso (kg): 2,92 kg