Lijadora de disco en ángulo recto de 3″ (76 mm) y 0,7 hp, de diseño alargado

Número de artículo: 55565
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
Número de artículo 55565
EAN / GTIN 0616026555655
Número del fabricante 55565
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • El cabezal de perfil bajo permite un mejor acceso a espacios reducidos
  • 0,84″ más de espacio libre en comparación con la amoladora angular de cuerpo similar (55560) cuando se utiliza una almohadilla montada en el eje.
  • Juego de engranajes de precisión/de mayor tamaño diseñado para prolongar aún más la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
  • El gatillo «Featherable» permite al operario variar y controlar la velocidad de la herramienta durante su uso.
  • El sistema de lubricación por mecha proporciona una lubricación superior de los componentes internos de la herramienta en comparación con los sistemas de grasa.

Característica:

  • RPM máximas: 18.000
  • Peso (kg): 2,92 kg