Pinze pneumatiche con leva manuale

Codice art.: 555083
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 555083
EAN / GTIN 4020772004200
Codice del produttore 555083
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Pinza pneumatica con leva manuale, a doppia azione e con leva manuale aggiuntiva per l’apertura e/o la chiusura manuale.
Potenza della turbina Pressione di esercizio 6 bar.

Mini-versione in versione a blocco per la tecnologia di serraggio e presa. Contenitore in alluminio anodizzato ad alta resistenza. Pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale. Braccio di serraggio in acciaio, brunito, con tre fori.

Proprietà:

  • Dimensione: 16
  • Coppia di serraggio a 5 bar: 8 Nm
  • Leva manuale
    sinistra
    : -
  • Leva manuale
    a destra
    : Sì
  • Coppia di tenuta max: 25 Nm
  • Peso: 320 g
  • Dimensione: 16
  • A: 10
  • B: 50
  • C: 2,5
  • C1: 32
  • C2: 18
  • C3: 6
  • D1: 5,5
  • D2 H7: 4
  • E: 28
  • E1: 36,0
  • E2: 44
  • H: 7,5
  • H1: 7,5
  • H2: 123
  • H3: 12,0
  • H4: 57
  • H5: 96
  • H6 +0,1: 20
  • I: 15
  • J: 44
  • L: 26
  • N ±0,1: 16
  • N1 ±0,1: 10
  • R: M5
  • T: 7
  • T1: 5
  • Ø pistone
    : 16