Pneumatický upínač s ruční pákou

Artiklové číslo: 555083
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 555083
EAN / GTIN 4020772004200
Číslo výrobce 555083
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pneumatická upínka s ruční pákou, dvojčinná a s přídavnou ruční pákou pro ruční otevírání a /nebo zavírání.
Max. Provozní tlak 6 barů.

Mini-provedení v blokové verzi pro upínací a uchopovací techniku. Vysoce pevné eloxované hliníkové pouzdro. Magnetický píst pro detekci koncové polohy. Upínací rameno z ocel, leštěné, se třemi otvory.

Charakteristika:

  • Velikost: 16
  • Utahovací moment při 5 bar: 8 Nm
  • Ruční páka
    Vlevo
    : -
  • Ruční páka
    pravý
    : Ano
  • Přidržovací moment max: 25 Nm
  • Hmotnost: 320 g
  • Velikost: 16
  • A: 10
  • Š: 50
  • C: 2,5
  • C1: 32
  • C2: 18
  • C3: 6
  • D1: 5,5
  • D2 H7: 4
  • E: 28
  • E1: 36,0
  • E2: 44
  • H: 7,5
  • H1: 7,5
  • H2: 123
  • H3: 12,0
  • H4: 57
  • H5: 96
  • H6 +0,1: 20
  • I: 15
  • J: 44
  • L: 26
  • N ±0,1: 16
  • N1 ±0,1: 10
  • R: M5
  • T: 7
  • T1: 5
  • Ø pístu
    : 16