Abrazaderas neumáticas con palanca de mano

N.º do artigo: 555083
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 555083
EAN/GTIN 4020772004200
Número do fabricante 555083
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Beschreibung:

Pneumatikspanner mit Handhebel, doppelt wirkend und mit zusätzlichem Handhebel für manuelles Öffnen und/oder Schließen.
Max. Betriebsdruck 6 bar.

Mini-Ausführung in Blockversion für Spann- und Greiftechnik. Hochfestes Aluminiumgehäuse, eloxiert. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Spannarm aus Stahl, brüniert, mit drei Bohrungen.

Merkmal:

  • Größe: 16
  • Spannmoment bei 5 bar: 8 Nm
  • Handhebel
    links
    : -
  • Handhebel
    rechts
    : Ja
  • Haltemoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 320 g
  • Größe: 16
  • A: 10
  • B: 50
  • C: 2,5
  • C1: 32
  • C2: 18
  • C3: 6
  • D1: 5,5
  • D2 H7: 4
  • E: 28
  • E1: 36,0
  • E2: 44
  • H: 7,5
  • H1: 7,5
  • H2: 123
  • H3: 12,0
  • H4: 57
  • H5: 96
  • H6 +0,1: 20
  • I: 15
  • J: 44
  • L: 26
  • N ±0,1: 16
  • N1 ±0,1: 10
  • R: M5
  • T: 7
  • T1: 5
  • Kolben-Ø
    : 16