Pneumatische klemmen met handhendel

Artikelnummer: 555083
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 555083
EAN/GTIN 4020772004200
Nummer fabrikant 555083
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Pneumatische klem met handhendel, dubbelwerkend en met extra handhendel voor handmatig openen en/of sluiten.
Max. Werkdruk 6 bar.

Mini-uitvoering in blokversie voor klemtechnologie en klemtechnologie. Zeer sterke behuizing van geanodiseerd aluminium. Magnetische zuiger voor eindpositiedetectie. Klemarm gemaakt van staal, gepolijst, met drie gaten.

Kenmerk:

  • Maat: 16
  • Spankoppel bij 5 bar: 8 Nm
  • Hendel
    links
    : -
  • Hendel
    rechts
    : Ja
  • Houdkoppel max.: 25 Nm
  • Gewicht: 320 g
  • Maat: 16
  • A: 10
  • B: 50
  • C: 2,5
  • C1: 32
  • C2: 18
  • C3: 6
  • D1: 5,5
  • D2 H7: 4
  • E: 28
  • E1: 36,0
  • E2: 44
  • H: 7,5
  • H1: 7,5
  • H2: 123
  • H3: 12,0
  • H4: 57
  • H5: 96
  • H6 +0,1: 20
  • I: 15
  • J: 44
  • L: 26
  • N ±0,1: 16
  • N1 ±0,1: 10
  • R: M5
  • T: 7
  • T1: 5
  • Zuiger Ø
    : 16