• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Morsetti pneumatici

Codice art.: 555061
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 555061
EAN / GTIN 4020772003982
Codice del produttore 555061
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetti pneumatici, con montaggio cilindro orizzontale.
Dotato di cilindro pneumatico, a doppia azione. Con pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale. Con fori dell’acceleratore per smorzare la velocità. Tenditore zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate per misure da 2 a 4. I punti di supporto sono ingrassati.
Completo di vite a pressione zincata temprata N. 6890.

Proprietà:

  • Dimensione: 1
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,1 kN
  • F3: 0,20 kN
  • F4: 0,3 kN
  • F5: 0,10 kN
  • UN: 0,08 dm³
  • Vite di pressione: M5 x 30
  • peso: 320 g
  • Dimensione: 1
  • A: 5
  • B: 39,0
  • C: 16
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6
  • H: 21,0
  • H1: 51,0
  • H2: 34,0
  • HW min: -2,0
  • HW max: 4,5
  • I: 10
  • K: 6,0
  • L: -
  • L1: 126,0
  • M: 24
  • N: 50,0
  • R: M5
  • ØW: 8
  • Ø pistone
    : 16
  • Angolo di apertura α: 92,0°