Pneumatische klemmen

Artikelnummer: 555061
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 555061
EAN/GTIN 4020772003982
Nummer fabrikant 555061
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Pneumatische klemmen, met horizontale cilinderbevestiging.
Uitgerust met een pneumatische cilinder, dubbelwerkend. Met magnetische zuiger voor eindpositiedetectie. Met gaatjes voor gedempte snelheid. Spaninrichting gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen voor maat 2 t/m 4. Lagerpunten zijn gesmeerd.
Compleet met gegalvaniseerde drukschroef nr. 6890.

Kenmerk:

  • Maat: 1
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,1 kN
  • F3: 0,20 kN
  • F4: 0,3 kN
  • F5: 0,10 kN
  • UN: 0,08 dm³
  • Spanschroef: M5 x 30
  • Gewicht: 320 g
  • Maat: 1
  • A: 5
  • B: 39,0
  • C: 16
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6
  • H: 21,0
  • H1: 51,0
  • H2: 34,0
  • HW min.: -2,0
  • HW max.: 4,5
  • I: 10
  • K: 6,0
  • L: -
  • L1: 126,0
  • M: 24
  • N: 50,0
  • R: M5
  • ØW: 8
  • Zuiger Ø
    : 16
  • Openingshoek α: 92,0°