Abrazaderas neumáticas

N.º do artigo: 555061
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 555061
EAN/GTIN 4020772003982
Número do fabricante 555061
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Abrazaderas neumáticas, con montaje en cilindro horizontal.
Equipado con cilindro neumático, de doble efecto. Con pistón magnético para la detección de posición final. Con agujeros del acelerador para la velocidad amortiguada. Tensor galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja para tamaños 2 a 4. Los puntos de rodamiento están engrasados.
Completo con tornillo de empuje galvanizado templado Nº 6890.

Característica:

  • Tamaño: 1
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,1 kN
  • F3: 0,20 kN
  • F4: 0,3 kN
  • F5: 0,10 kN
  • NACIONES UNIDAS: 0,08 dm³
  • Tornillo de sujeción: M5 x 30
  • peso: 320 g
  • Tamaño: 1
  • A: 5
  • An: 39,0
  • C: 16
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6
  • H: 21,0
  • H1: 51,0
  • H2: 34,0
  • HW min.: -2,0
  • HW máx.: 4,5
  • I: 10
  • K: 6,0
  • L: -
  • L1: 126,0
  • M: 24
  • N: 50,0
  • R: M5
  • ØW: 8
  • Ø de pistón
    : 16
  • Ángulo de apertura α: 92,0°