• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pneumatický upínač

Artiklové číslo: 555061
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 555061
EAN / GTIN 4020772003982
Číslo výrobce 555061
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pneumatický upínač, s vodorovným upevněním válce.
Vybaven pneumatickým válcem, dvojčinný. S magnetickým pístem pro detekci koncové polohy. S otvory pro škrticí klapky pro tlumenou rychlost. Napínák pozinkovaný a pasivovaný. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzdry pro velikosti 2 až 4. Ložiskové body jsou namazané.
Kompletní s kalením, pozinkovaným šroubem č. 6890.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,1 kN
  • F3: 0,20 kN
  • F4: 0,3 kN
  • F5: 0,10 kN
  • UN: 0,08 dm³
  • Upínací šroub: M5 x 30
  • hmotnost: 320 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • Š: 39,0
  • C: 16
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6
  • H: 21,0
  • H1: 51,0
  • H2: 34,0
  • HW min: -2,0
  • HW max: 4,5
  • I: 10
  • K: 6,0
  • L: -
  • L1: 126,0
  • M: 24
  • N: 50,0
  • R: M5
  • ØW: 8
  • Ø pístu
    : 16
  • Úhel otevření α: 92,0°