• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

IDI 075-SG IC908 Cuspidi Indexabili per Foratura

Codice art.: 5505421
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5505421
EAN / GTIN 7291075100730
Codice del produttore 5505421
Numero-L L24050 2609

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 7.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 8.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 7.5 mm
  • Functional Length (LF) 2.74 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 8.0
  • Spessore inserto (S) 4.1 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.36 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto