Punta di marcatura

Codice art.: 550476
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Durchmesser D1 3 mm
Radius R1 1 mm
Ausführung gerade
Länge Spitze L2 53,5 mm
Produktart Nadel
Material Edelstahl

Identificazione e classificazione

Codice articolo 550476
EAN / GTIN 4020772000509
Codice del produttore 550476
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Ago marcatore, adatto per AMF-Marker grande N. 1560 ML.

Proprietà:

  • Ago: MLN-90R10 Ex02
  • D1: 3 mm
  • L1: 53,5 mm
  • L2: 0,2 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Peso: 5 g