Aiguilles de marquage

Réf.: 550476
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Diamètre D1 3 mm
Rayon R1 1 mm
Exécution forme droite
Longueur pointe L2 53,5 mm
Type de produit aiguille
Matériau acier inoxydable

Identification et classification

Référence article 550476
EAN / GTIN 4020772000509
Réf. fabricant 550476
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Aiguille de marquage, adaptée pour AMF-Marker large No. 1560ML.

Caractéristique(s):

  • Aiguille: MLN-90R10 Ex02
  • D1: 3 mm
  • L1: 53,5 mm
  • L2: 0,2 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Poids: 5 g