Aguja trazadora

Número de artículo: 550476
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Diámetro D1 3 mm
Radio R1 1 mm
Modelo Forma recta
Longitud punta L2 53,5 mm
Tipo de producto Aguja
Material acero fino

Identificación y clasificación

Número de artículo 550476
EAN / GTIN 4020772000509
Número del fabricante 550476
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Aguja marcadora, adecuada para AMF-Marker Large Nº 1560ML.

Característica:

  • Aguja: MLN-90R10 Ex02
  • D1: 3 mm
  • L1: 53,5 mm
  • L2: 0,2 mm
  • R1: 1,0 mm
  • peso: 5 g