Označevalne igle

Št. art.: 550476
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Premer D1 3 mm
Radij R1 1 mm
Izvedba ravno
Dolžina konice L2 53,5 mm
Vrsta izdelka igla
Material plemenito jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 550476
EAN/GTIN 4020772000509
Številka proizvajalca 550476
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Marker igla, primerna za AMF-Marker Large No. 1560 ML.

Lastnosti:

  • Igla: MLN-90R10 Ex02
  • D1: 3 mm
  • L1: 53,5 mm
  • L2: 0,2 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Masa: 5 g