WBMT 060102R IC354 Plăcuţe cu trigon pozitiv cu unghi de degajare de 5° și formator de așchii rectificat pentru finisare

Cod articol: 5504121
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5504121
EAN / GTIN 7291075079784
Număr producător 5504121
L-Număr L23950 3223

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu trigon pozitiv cu unghi de degajare de 5° și formator de așchii rectificat pentru finisare

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: T
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 5 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 2.18 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 3.97 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 1.59 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.15 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.4 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule