Descrizione:
L'LG100 è un calibro lineare molto robusto ed economico. In combinazione con l'indicatore EJ, i prodotti sono specificamente progettati per l'uso in linea e per i sistemi automatizzati. Il design avanzato della guida del pistone garantisce un'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni esterne. L'uscita differenziale del segnale a onda quadra consente un'ampia gamma di applicazioni. Estremamente durevole grazie ai cuscinetti a sfera lineari nell'unità del perno di misura. Ripetibilità di 0,3 µm. Precisione a distanza ravvicinata: 0,5 µm (campo di misura di 20 µm). Temperatura di esercizio: 0 - 50 °C.
Proprietà:
- Risoluzione: 0,0005
- segnale di uscita: Differenza di fase di 90°, tensione rettangolare differenziale (corrispondente a RS-422)
- Alimentazione: DC 5 V +/-0,2 V Tensione di ondulazione 200 mVpp max
- Accuratezza: (1,5+L/50) μm
L=lunghezza misurata in mm - Dimensioni: 0,386 x 0,17 x 0,048 M
- tipo di magazzino: Cuscinetto a sfere lineare
- Lunghezza del cavo: 2
- Riga graduata: Encoder lineare fotoelettrico
- Max. Velocità di reazione: 1.500 mm/s
- Campo di misura: 0 - 25
- Punta di contatto: Sfera in metallo duro ∅ 3 mm, filettatura: M 2,5 x 0,45
- Forza di misura: 4,6 N Perno di misura in basso, 4,3 N Perno di misura orizzontale, 4 N Perno di misura in alto
- Distanza minima dal bordo: 500 ns (versione 1 μm),
250 ns (versione 0,5/0,1 μm) - Modello: LG100-0525
- punti di riferimento: 3 mm dal punto di riposo più basso
(versione da 10 mm),
5 mm dal punto di riposo più basso
(versione da 25/50 mm) - Gambo ∅: 15 mm
- rapporto segnale/rumore: 2
- Condizioni ambientali: Da 0 °C a 50 °C (dal 20% all’80% di umidità relativa, senza condensa) °C