Beskrivelse:
LG100 er et meget robust og økonomisk lineært måleinstrument. I kombination med EJ-indikatoren er produkterne specielt designet til in-line-brug og automatiserede systemer. Det avancerede design af stempelstyret sikrer høj modstandsdygtighed over for ydre stød og vibrationer. Differentielt signaloutput med firkantede bølger giver mulighed for en lang række anvendelser. Ekstremt holdbar på grund af lineære kuglelejer i målestiftenheden. Repeterbarhed på 0,3 µm. Nærområdepræcision: 0,5 µm (20 µm måleområde). Driftstemperaturområde: 0 - 50 °C.
Egenskab:
Måleområde: 0 - 25
Max. reaktionshastighed Max. reaktionshastighed: 1500 mm/s mm/s
Målekraft: 4,6 N målestift nedad, 4,3 N målestift vandret, 4 N målestift opad
Strømforsyning: DC 5 V ±0,2 V Bølgespænding 200 mVpp max.