Lineaire maaswijdtemeter LG100-0525 25 mm 0,0005 mm

Artikelnummer: 542-194
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 542-194
EAN/GTIN 4946368761244
Nummer fabrikant 542-194

Omschrijving

Omschrijving:

De LG100 is een zeer robuuste en voordelige lineaire meter. In combinatie met de EJ-indicator zijn de producten speciaal ontworpen voor inlinegebruik en geautomatiseerde systemen. Het geavanceerde ontwerp van de zuigergeleider garandeert een hoge weerstand tegen externe schokken en trillingen. Differentiële blokgolfsignaaluitgang maakt een breed scala van toepassingen mogelijk. Uiterst duurzaam dankzij lineaire kogellagers in meetstifteenheid. Herhaalbaarheid van 0,3 µm. Nauwkeurigheid bereik: 0,5 µm (meetbereik 20 µm). Bedrijfstemperatuurbereik: 0 - 50 °C.

Kenmerk:

Meetbereik: 0 - 25
Max. reactiesnelheid Max. reactiesnelheid: 1500 mm/s mm/s
Meetkracht: 4,6 N meetpen naar beneden, 4,3 N meetpen horizontaal, 4 N meetpen naar boven
Voeding: DC 5 V ±0,2 V Rimpelspanning 200 mVpp max.