Smerigliatrice angolare a centro ribassato da 9″ (230 mm) di diametro con sistema di bilanciamento automatico (solo UE)

Codice art.: 53283
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
Codice articolo 53283
EAN / GTIN 0616026532830
Codice del produttore 53283
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le smerigliatrici e le levigatrici della serie Rebel da 2,8 hp sono utensili potenti progettati per affrontare le sfide delle applicazioni industriali più impegnative
  • Gli ingranaggi sottoposti a superfinitura migliorano le prestazioni e la durata degli utensili.
  • Potenza: il miglior rapporto potenza-peso del settore per i motori a rotore e a palette. (Smerigliatrici da 2,8 hp a 7,3 lbs.) & Sanders (2,8 hp a 6,2 lbs.)
  • Carter degli ingranaggi non sigillato con sistema di lubrificazione “wick lube” e magnete, che cattura eventuali trucioli metallici interni derivanti dall’abrasione degli ingranaggi, garantendo una maggiore efficienza dell’utensile e affidabilità
  • Compatibilità: utilizzabile con dischi in fibra, dischi a lamelle stratificate e abrasivi dei tipi 27, 28, 29 o 42, con configurazioni con protezione e flangia

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Ribelle
  • HP: 2,8 hp
  • Max. RPM: 6500
  • Tipo di scarico: Regolabile
  • Filettatura della presa d’aria: 1/2″ NPT
  • Peso (kg): 3,31 kg